Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-2459 Herst.-Nr.: GS-105BV5-EU0101F EAN/GTIN: 4718937638918 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Desktop Gigabit Ethernet Switch GS-105B v3 von Zyxel mit 5 Ports verbindet Netzwerkgeräte und das Heimnetzwerk mit superschneller Gigabit-Geschwindigkeit. Die neu konzipierten QoS-Ports garantieren die reibungslose Übertragung bei bandbreitenintensiven Anwendungen wie etwa VoIP und Datenkommunikation. Highlights - Desktop Gigabit Ethernet Switch
- 5x RJ-45 Gigabit Ethernet Ports mit Auto MDI/MDIX Support
- Switchkapazität: 10 Gbit/s
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
- Desktop- und Wandmontage möglich
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 251 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 11,18* | € 15,40* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,19* | € 15,41* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 11,24* | € 15,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,37* | € 15,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,38* | € 15,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|