Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-1663 Herst.-Nr.: GS724T-600EUS EAN/GTIN: 0606449169119 |
| |
|
|  |  |
 | Der NETGEAR GS724Tv6 Gigabit Smart Switch bietet neue, leistungsstarke L2+/Layer 3 Lite-Funktionen mit verbesserter Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Es ist gezielt für die Zukunft konzipiert, in der zunehmender Datenverkehr und anwendungsorientierte Aufgaben neben Betriebskosteneinsparungen und einfacher Verwaltung auch mehr Intelligenz am Netzwerkrand, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Netzwerkeffizienz erfordern. Highlights - 24x Gigabit Ethernet Ports
- 2x SFP Ports
- Switchkapazität: 52 Gbit/s
- Lüfterloses Design für nahezu geräuschlosen Betrieb
- Geeignet für die 19 Zoll-Rackmontage
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2820 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 26.5 cm | Breite: | 41 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 169,14* | € 193,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 171,53* | € 194,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,96* | € 195,38* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 173,56* | € 196,59* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 175,80* | € 197,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|