|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-1572 Herst.-Nr.: 111600020 EAN/GTIN: 4048466962445 |
| |
|
|  |  |
 | Das PEDEA Book Cover "Classic" ist der perfekte Schutz für Ihr Smartphone. Dank der praktischen Magnetverschluss-Lasche lässt sich die Tasche einfach öffnen und schließen und bietet somit dauerhaften Schutz für Display und Gehäuse. Die weiche TPU-Kunststoffschale im Inneren umschließt das Smartphone vollständig und schützt es vor Kratzern und Stößen. Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar, so dass z.B. ein Laden des Gerätes jederzeit möglich ist. Die integrierte Standfunktion ermöglicht es Ihnen komfortabel Filme oder Bilder zu genießen. Innenliegende Kartenfächer für Ihre Visitenkarten und Geldscheine machen das Book Cover zum perfekten Begleiter. Highlights - Ausgezeichneter Schutz für Display und Gehäuse
- Mit weicher TPU-Kunststoffschale
- Umschließt das Smartphone vollständig
- Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar
- Horizontale Aufstellfunktion für eine stets komfortable Bedienung
- Visitenkartenfächer auf der Innenseite
- Mit Magnetverschluss
- Passend für das Samsung Galaxy A16 5G
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 102 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 20.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |