Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-1296 Herst.-Nr.: 61917 EAN/GTIN: 4044144619175 |
| | |
|
|  |  |
 | Durch die Wahl des optimalen Lüftungskonzeptes sorgen Sie für maximale Leistungsfähigkeit sowie zuverlässigen Überhitzungsschutz des LANCOM CS-8132F und erhöhen gleichzeitig die Lebensdauer des Gerätes. Für die unterbrechungsfreie Kühlung im Rack-Betrieb steht Ihnen der Core Switch daher in zwei Hardware-Varianten mit verschiedenen Lüftermodulen zur Verfügung: Die Axiallüfter bedienen entweder die Front-to-Back- oder Back-to-Front-Luftstromrichtung (F2B / B2F). Das Lüftermodul LANCOM SFAN-CS8-F2B bzw. SFAN-CS8-B2F kann bei Ausfall der eingebauten Lüfter im laufenden Betrieb eingesetzt werden, damit Ihr Netzwerk jederzeit verfügbar bleibt. Highlights - Mindestens 4500, max. 30.000 Umdrehungen/Minute
- Mindestens 19 m3/h, max. 60 m3/h Luftdurchsatz
- Einfach und ohne Werkzeug auszutauschen
- Betriebszeit von mindestens 50.000 h bei 40 °C
- LANCOM SFAN-CS8-B2F für LANCOM CS-8132F-B2F
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 164 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 12.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 241,30* | € 274,19* |  |  |  |  | | 60 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 245,72* | € 279,32* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 260,06* | € 295,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 263,31* | € 296,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 264,52* | € 300,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|