Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-1293 Herst.-Nr.: 62144 EAN/GTIN: 4044144621444 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit der All-in-One-Lösung LANCOM 1936VAG-5G erfüllen Sie höchste Leistungsansprüche auf Filialseite: Die Kombination aus zwei integrierten VDSL-Supervectoring-Modems, einem Dual-SIM 5G-Modem und einer optionalen Glasfaser-Anbindung sorgt für eine hochverfügbare Multi-WAN-Anbindung Ihrer Standorte selbst bei geschäftskritischem Datenverkehr und erhöhtem Datenaufkommen. Mit 5G-Mobilfunk sind der Primärbetrieb mit niedrigen Latenzen für Echtzeitanwendungen oder intelligente Backup-Szenarien clever realisierbar. Durch die parallele Nutzung mehrerer Internetzugänge wird die Last im Netzwerk ideal verteilt und die Bandbreite optimal genutzt (Load Balancing). Ein zentrales Netzwerkmanagement über die LANCOM Management Cloud (LMC) rundet das Gesamtpaket des LANCOM 1936VAG-5G ab und automatisiert Ihre Administration von mittelgroßen und großen Netzwerken. Highlights - SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
- Multi-WAN zwei integrierte VDSL-Supervectoring-Modems (parallel nutzbar) für bis zu 2x 300 MBit/s oder alternativ Nutzung eines Modems an einem G.Fast-Anschluss, Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems (1x WAN-Ethernet), 1x SFP/TP Combo
- Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
- Integriertes Dual-SIM 5G-Modem zum 4G-/5G-Primärbetrieb oder parallel mit anderen Zugangsarten für niedrige Latenzzeiten und hohe Bandbreite bei Echtzeitanwendungen (Videostreaming oder AR)
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
- Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten durch 2x ISDN S0 (NT) für Mehrgeräte- und Anlagenkonfiguration und 4x Analog (intern) / Fax
- 25 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (100 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Vollmetall-Gehäuse mit nach vorne geführten Anschlüssen und integriertem 230 V-Netzteil für die Montage im 19 Zoll-Rack
- Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany
- Unterstützte SIM-Karten-Formate: Standard-/Mini-SIM (2FF), MicroSIM (3FF) via Adapter, NanoSIM (4FF) via Adapter
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 4221 g | Höhe: | 13.2 cm | Länge: | 41 cm | Breite: | 44.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.882,57* | € 1.924,13* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.883,71* | € 1.924,14* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 1.930,21* | € 1.970,38* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.933,68* | € 1.973,94* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.947,79* | € 1.989,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|