Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE 2-in-1 Protection iPhone 16 Pro *BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-0756
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     BULKBSAFE95897
EAN/GTIN:
     5715685003585
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass ist echt. Hergestellt, um Kratzern und Stürzen zu widerstehen, wenn du durch die Stadt schlenderst und die Nacht durchtanzt. Und hergestellt aus 60 % recyceltem Glas, damit wir gemeinsam einen weiteren Schritt in Richtung einer besseren Zukunft machen können. Das Glas wirkt wie ein diskreter Airbag, der dein Display schützt, ohne die Funktionalität und das schlanke Design des Telefons zu beeinträchtigen. Es hat sogar eine Beschichtung, die fettige Finger und Schmutz reduziert und perfekt mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner des Bildschirms zusammenarbeitet.

Wenn du dich für SAFE entscheidest, tust du das nicht nur für dich selbst, sondern auch für all diejenigen, die nach dir Freude an deinem Handy haben werden! Indem du dich gut um dein geliebtes Handy kümmerst, kannst du ihm ein zweites, drittes und manchmal sogar viertes Leben bei jemandem schenken, der es genauso lieben wird wie du. Das ist pure Telefonliebe - und eine Möglichkeit, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten! Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Dieser Displayschutz benötigt 33 % weniger Papierverpackung als frühere Modelle und wird in einer recycelbaren, mit FSC gekennzeichneten Box geliefert.

SAFE. ist etwas, das du fühlst. Es sollte einfach, unkompliziert und für jeden geeignet sein. Ohne lange Handbücher und langatmige Anleitungen. Mit dem EasyAligner ist die Installation so einfach (im Ernst!), dass die meisten Leute es beim ersten Versuch schaffen. Und wenn du Hilfe brauchst, schau dir einfach die Schritt-für-Schritt-Anleitung oder den QR-Code für das Video an. Und denk dran: Sobald der Schutz auf deinem Handy ist, musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass dein Bildschirm in Zeitlupe auf den Asphalt stürzt. Es wird vielleicht nie passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.


Highlights
  • Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
  • Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
  • EasyAligner Installationshilfe: leicht zu installieren
  • Passend für Apple iPhone 16 Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Höhe:
1.7 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17.2 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,89*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,43*
€ 29,49*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.