Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-0097 Herst.-Nr.: MYHC3NF/A EAN/GTIN: 0195949757297 |
| |
|
|  |  |
 | iPad mini. Klein, aber OMG. Das iPad mini ist unglaublich mobil und leistungsstark mit dem ultraschnellen A17 Pro Chip. Es hat ein 8,3 Zoll (21,08 cm) Liquid Retina Display und funktioniert mit dem Apple Pencil Pro. So kannst du von überall aus lernen, arbeiten, spielen und kreativ sein. Highlights - 8,3 Zoll (21,1 cm) LIQUID RETINA DISPLAY Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen Technologien wie einem großen P3 Farbraum, True Tone und einer äußerst geringen Spiegelung. Dadurch sieht alles absolut brillant aus.
- PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ Der A17 Pro Chip liefert eine leistungsstarke Performance und eine ultraschnelle Grafik für Games. Und mit der Batterie für den ganzen Tag ist das iPad mini immer bereit für alle Aufgaben oder Projekte. Mit Speichervarianten ab 128 GB für alle Apps, Musik, Filme und mehr.
- IPADOS + APPS iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS kannst du mehrere Apps gleichzeitig ausführen, den Apple Pencil verwenden, um mit Kritzeln in jedes Textfeld zu schreiben, und Fotos bearbeiten und teilen. Das iPad mini kommt mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote. Und im App Store sind über eine Million mehr Apps erhältlich.
- APPLE PENCIL UND SMART FOLIO Der Apple Pencil Pro macht aus dem iPad mini eine immersive Leinwand für Zeichnungen und das beste Gerät für Notizen. Der Apple Pencil (USB C) ist auch mit dem iPad mini kompatibel. Mit den dünnen Smart Folio Covers in vier verschiedenen Farben kannst du dein iPad mini schützen und es ganz einfach aufstellen. Zubehör ist separat erhältlich.
- FORTSCHRITTLICHE KAMERAS Das iPad mini hat eine 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, die den Folgemodus für Videokonferenzen und Selfies unterstützt. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera mit True Tone Blitz ist perfekt, um Dokumente zu scannen und Fotos und 4K Videos aufzunehmen.
- KONNEKTIVITÄT WLAN 6E ermöglicht schnelle drahtlose Verbindungen, um Fotos, Dokumente und große Videodateien schnell zu übertragen. Und wenn gerade kein WLAN verfügbar ist, bleibst du mit superschnellem 5G an noch mehr Orten verbunden. Der USB-C Anschluss ermöglicht schnellere USB-C Geschwindigkeiten.
- MIT TOUCH ID ENTSPERREN UND BEZAHLEN Touch ID ist in der oberen Taste integriert. So kannst du per Fingerabdruck dein iPad entsperren, dich bei Apps anmelden und immer sicher mit Apple Pay bezahlen.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 624 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 14.8 cm | Breite: | 21.2 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 897,12* | € 959,18* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 889,92* | € 959,19* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 904,38* | € 972,93* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 912,11* | € 982,78* |  |  |  | | 45 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 922,05* | € 992,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|