Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad mini 8.3 (2024) Wi-Fi + Cellular 128GB purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Violett
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-0091
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXPR3NF/A
EAN/GTIN:
     0195949755972
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad mini. Klein, aber OMG.

Das iPad mini ist unglaublich mobil und leistungsstark mit dem ultraschnellen A17 Pro Chip. Es hat ein 8,3 Zoll (21,08 cm) Liquid Retina Display und funktioniert mit dem Apple Pencil Pro. So kannst du von überall aus lernen, arbeiten, spielen und kreativ sein.

Highlights
  • 8,3 Zoll (21,1 cm) LIQUID RETINA DISPLAY Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen Technologien wie einem großen P3 Farbraum, True Tone und einer äußerst geringen Spiegelung. Dadurch sieht alles absolut brillant aus.
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ Der A17 Pro Chip liefert eine leistungsstarke Performance und eine ultraschnelle Grafik für Games. Und mit der Batterie für den ganzen Tag ist das iPad mini immer bereit für alle Aufgaben oder Projekte. Mit Speichervarianten ab 128 GB für alle Apps, Musik, Filme und mehr.
  • IPADOS + APPS iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS kannst du mehrere Apps gleichzeitig ausführen, den Apple Pencil verwenden, um mit Kritzeln in jedes Textfeld zu schreiben, und Fotos bearbeiten und teilen. Das iPad mini kommt mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote. Und im App Store sind über eine Million mehr Apps erhältlich.
  • APPLE PENCIL UND SMART FOLIO Der Apple Pencil Pro macht aus dem iPad mini eine immersive Leinwand für Zeichnungen und das beste Gerät für Notizen. Der Apple Pencil (USB C) ist auch mit dem iPad mini kompatibel. Mit den dünnen Smart Folio Covers in vier verschiedenen Farben kannst du dein iPad mini schützen und es ganz einfach aufstellen. Zubehör ist separat erhältlich.
  • FORTSCHRITTLICHE KAMERAS Das iPad mini hat eine 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, die den Folgemodus für Videokonferenzen und Selfies unterstützt. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera mit True Tone Blitz ist perfekt, um Dokumente zu scannen und Fotos und 4K Videos aufzunehmen.
  • KONNEKTIVITÄT WLAN 6E ermöglicht schnelle drahtlose Verbindungen, um Fotos, Dokumente und große Videodateien schnell zu übertragen. Und wenn gerade kein WLAN verfügbar ist, bleibst du mit superschnellem 5G an noch mehr Orten verbunden. Der USB-C Anschluss ermöglicht schnellere USB-C Geschwindigkeiten.
  • MIT TOUCH ID ENTSPERREN UND BEZAHLEN Touch ID ist in der oberen Taste integriert. So kannst du per Fingerabdruck dein iPad entsperren, dich bei Apps anmelden und immer sicher mit Apple Pay bezahlen.


Weitere Informationen:
Gewicht:
624 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
14.8 cm
Breite:
21.2 cm
Farbe:
Violett
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 1,00*
ab € 581,45*
€ 623,05*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 597,73*
€ 639,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,54*
€ 642,14*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 606,73*
€ 651,34*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 612,48*
€ 659,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,77*
€ 761,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,62*
€ 761,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,44*
€ 743,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,73*
€ 711,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 245,70*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.