Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9655 Herst.-Nr.: LD-MK-001 EAN/GTIN: 0766907008890 |
| |
|
|  |  |
 | Das ViewSonic LD-MK-001 ist ein Vakuummodul-Wartungswerkzeug zum Entfernen und Auswechseln der Ersatz-LED-Modulkacheln in den ViewSonic LD135-151 und LD163-181 Direct View LED-Displays. Es ist leicht, tragbar und verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Highlights - Modulatorenzubehör
- Leicht und tragbar
- Eingebauter, wiederaufladbarer Akku
- Ideal für ViewSonic LD135-151 und LD163-181
- Wartungswerkzeug
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 255000 g | Höhe: | 255 cm | Länge: | 225 cm | Breite: | 255 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 272,61* | € 308,94* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 297,90* | € 337,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 300,68* | € 340,62* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 310,30* | € 350,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|