Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9427 Herst.-Nr.: 62158 EAN/GTIN: 4044144621581 |
| | |
|
|  |  |
 | Als Komplettpaket für schnelle und hochverfügbare SD-WAN-Standortvernetzung sowie integriertem Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 nutzt der LANCOM 1803VAW-5G jede am Standort verfügbare Internettechnologie sei es VDSL, 5G oder Glasfaser. Durch die breite Schnittstellenvielfalt und die Möglichkeit zur Nutzung mehrerer Zugänge gleichzeitig ist auch bei höherem Datenaufkommen und geschäftskritischen Anwendungen höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. In Kombination mit der LANCOM Management Cloud ermöglicht der LANCOM 1803VAW-5G automatisiertes Netzwerkmanagement, das wertvolle Ressourcen wie Kosten und Zeit spart. Schnelles Wi-Fi 6 sowie der Anschluss von Telefoniekomponenten runden das Gesamtpaket ab. Highlights - SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VLAN über die LANCOM Management Cloud
- Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
- Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
- Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
- Integriertes 5G-Modem zum 4G-/5G-Primärbetrieb oder parallel mit anderen Zugangsarten für niedrige Latenzzeiten und hohe Bandbreite bei Echtzeitanwendungen (Videostreaming, Telefonie oder AR)
- Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 mit bis zu 1.200 MBit/s bei 5 GHz und bis 575 MBit/s bei 2,4 GHz
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
- Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten durch 2x ISDN S0 (NT) für Mehrgeräte- und Anlagenkonfiguration und 2x Analog (intern) / Fax
- 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- USB-Ports für die Integration moderner IoT-Funksysteme
- Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2118 g | Höhe: | 12.5 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 33.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.252,11* | € 1.301,09* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 1.287,19* | € 1.338,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.294,97* | € 1.356,74* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.360,56* | € 1.415,66* |  |  |  |  | | 60 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.383,62* | € 1.440,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|