Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Top Secret Glass Eclipse iPhone 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-9398
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TPSECLIPSEIPH16
EAN/GTIN:
     8018080483141
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit TOP SECRET ECLIPSE haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Privatsphäre. Dieser innovative integrierte Sichtschutzfilter ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone in absoluter Sicherheit zu verwenden, indem er sicherstellt, dass nur Sie die Inhalte auf Ihrem Bildschirm sehen können. Dank seiner abnehmbaren und wiederverwendbaren Beschaffenheit können Sie Ihre Privatsphäre flexibel verwalten: Sie können den Bildschirmschutz anbringen oder entfernen, wann immer Sie möchten, ohne die Klarheit des Displays zu beeinträchtigen, wenn Sie ihn nicht benötigen. Wenn Sie den Sichtschutzfilter nicht benötigen, können Sie ihn einfach in der mitgelieferten Schutzhülle aufbewahren, so dass er jederzeit einsatzbereit ist und Ihr Gerät schützt, wenn Sie ihn brauchen. Mit TOP SECRET ECLIPSE ist Ihre Privatsphäre immer sicher und unter Ihrer Kontrolle.


Highlights
  • 9H gehärtetes Glas mit integriertem Sichtschutzfilter
  • Reduziert das Risiko, dass sensible Informationen unerwünschten Betrachtern zugänglich gemacht werden
  • Abnehmbar und Wiederverwendbar: Sie können den Schutz nach Belieben anbringen oder entfernen, um den Sichtschutzfilter nur dann zu verwenden, wenn Sie ihn brauchen
  • Inklusive Schutzhülle: bietet eine praktische Möglichkeit zur Aufbewahrung des Schutzes, wenn er nicht in Gebrauch ist, und stellt sicher, dass er immer bereit ist, um Ihr Gerät und Ihre Privatsphäre zu schützen
  • Passend für das Apple iPhone 16


Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Höhe:
0.8 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 28,40*
€ 38,65*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 28,38*
€ 38,65*
€ 8,50*
ab € 28,47*
€ 38,72*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.