Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9247 Herst.-Nr.: XTRSPYGLASIPH16 EAN/GTIN: 8018080487422 |
| |
|
|  |  |
 | PRIVACY XTREME GLASS ist das hochfeste gehärtete Glas, das entwickelt wurde, um einen überlegenen Schutz gegen Stöße, Kratzer und Stürze zu bieten, mit verstärkten Kanten, um jede Ecke Ihres Geräts zu schützen. Der integrierte Datenschutzfilter verdunkelt das Display, sodass nur die Person, die das Telefon verwendet, dessen Inhalt sehen kann, und private oder vertrauliche Informationen vor neugierigen Blicken schützt.Hergestellt mit Ionenaustausch-Technologie, garantiert es eine 4-fache Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Stöße. Ausgestattet mit einem innovativen Anwendungssystem, das in die Verpackung integriert ist, perfekt gestaltet, um einfach und schnell zu sein, und garantiert eine perfekte Haftung ohne Blasen oder Unvollkommenheiten. Highlights - Ultrastarkes gehärtetes Glas mit verstärkten Kanten
- Schützend und 4-mal widerstandsfähiger mit integriertem Datenschutzfilter
- Hergestellt mit Ionenaustausch-Technologie für überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Stöße
- Extrem haftend, gewährleistet hervorragende Leitfähigkeit und Empfindlichkeit beim Berühren
- Ausgezeichnete visuelle Qualität, die die Ultra-Definition des Displays bewahrt
- Innovatives Anwendungssystem
- Passend für das Apple iPhone 16
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 126 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 26,29* | € 36,00* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,32* | € 36,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 29,33* | € 40,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|