Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARE Feature Wallet Case w. Kickstand Samsung Galaxy S25 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-9129
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     CRRFEWLG37942
EAN/GTIN:
     5715685016677
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieses schlanke und dennoch robuste Case hat eine luxuriöse, lederähnliche Haptik. Es ist eine stilvolle Kombination aus Schutz und Bequemlichkeit, die Sie jederzeit zur Hand haben. Dieses schicke Wallet Case ist mehr als nur ein Accessoire: Es lässt sich leicht öffnen und schließen und ist mit tierfreundlichem veganem Leder ummantelt, das sicheren Stauraum für eine Karte bietet.

Highlights
  • Smartphonetasche aus veganem Lux-Leder
  • Sichere Aufbewahrung für Karten
  • Verbesserter Schutz der Kamera
  • Langlebiger Schutz
  • Mit faltbarem Ständer
  • Passend für Samsung Galaxy S25+


Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
Höhe:
2.6 cm
Länge:
11 cm
Breite:
19.6 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
1
€ 2,90*
ab € 10,81*
€ 15,27*
1
€ 4,99*
ab € 10,82*
€ 15,29*
1
€ 5,00*
ab € 11,60*
€ 16,34*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,91*
€ 16,74*
1
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.