Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9069 Herst.-Nr.: CRRCHPUG37942 EAN/GTIN: 5715685016196 |
| |
|
|  |  |
 | Schütze dein Telefon stilvoll mit dem PanzerGlass Flagship 3-in-1 Protection Bundle. Entwickelt für alle, die Wert auf Mode und Nachhaltigkeit legen, vereint dieses Bundle erstklassigen Schutz mit einem eleganten Design. Das Bundle enthält: PanzerGlass Screen Protector Ultra-Wide Fit: Hergestellt aus 60 % recyceltem Glas, schützt dieser Displayschutz dein Handy vor Kratzern und Stößen. Die Rand-zu-Rand-Abdeckung sorgt dafür, dass die Klarheit und Reaktionsfähigkeit deines Bildschirms erhalten bleibt. PanzerGlass Transparent Hoops Kameraobjektiv-Schutz: Schützt deine Kameraobjektive vor Kratzern und Beschädigungen, sodass du weiterhin gestochen scharfe und hochwertige Fotos aufnehmen kannst. CARE by PanzerGlass Urban Combat Transparent Case: Der Top-Favorit, der Stärke und Eleganz perfekt kombiniert. Dieses robuste, stoßgeprüfte Case (bis zu 4,8 Meter) besteht zu 100 % aus recycelten Materialien. Das schlanke, transparente Design lässt die natürliche Schönheit deines Handys durchscheinen und bietet gleichzeitig maximalen Schutz. Die Installation ist einfach. Der Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Installation zu einem Kinderspiel macht. Highlights - 3-in-1 Schutz mit Cover, Displayschutz und Kameralinsenschutz
- Kameraschutz dank individueller Ringe
- Ultra-Wide Fit - Deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab
- Fallschutz, kratzfest und stoßfest
- 100 % Berührungsempfindlichkeit
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Mit der Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation auf Anhieb perfekt
- Kompatibel mit Ultraschall-Fingerabdrucksensor
- Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke
- Mit Privacy Blickschutzfilter
- Passend für Samsung Galaxy S25+
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 108 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, bildschirmfilter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | pro Satz | € 2,90* | ab € 30,56* | € 41,23* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 4,99* | ab € 30,46* | € 41,25* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 2,90* | ab € 31,25* | € 42,21* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 31,92* | € 42,84* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 32,62* | € 43,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|