Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Soft TPU Case Samsung Galaxy S24 5G,schwarz + Schutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-8818
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     SET-11160961
EAN/GTIN:
     4048466962261
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
Samsung Smartphone Schutzglas
displayschutzglas für smartphones
Perfektes Bundle für einen Rundumschutz.
Die Hülle bietet perfekten Schutz für Ihr Smartphone. Durch ihre robuste Beschaffenheit ist Ihr Gerät bestens vor Kratzern und Stößen geschützt. Dank der Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt bedienfähig.
Dazu der Displayschutz aus Temperglas, welcher hochtransparent ist und das Display Ihres Geräts schützt. Der Präzisionsschnitt verleiht dem Displayschutz eine passgenaue Form, welche das Display optimal vor Kratzern schützt. Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist.


Highlights
  • Weiches und elastisches TPU Backcover
  • Schlagfester sowie stoßfester Schutz
  • Dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt vor Kratzern
  • Wireless Charging mit Schutzcover wird nicht beeinträchtigt
  • Inklusive Displayschutz aus Temperglas mit abgerundeten Kanten
  • Extremer Härtegrad (8-9 H) für höchste Bruchsicherheit
  • Hochtransparentes Glas für volle Transparenz und ultradünn (nur 0,33 mm)
  • Beste Touch- und Scroll-Eigenschaften (3D- und Multi-Touch)
  • Passend für das Samsung Galaxy S24 5G


Weitere Informationen:
Gewicht:
69 g
Höhe:
2.2 cm
Länge:
10.3 cm
Breite:
19.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 11,53*
€ 16,21*
Lager 1359
82
1
€ 2,90*
ab € 11,52*
€ 16,48*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.