Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-8097 Herst.-Nr.: LTE-3301PLUS-EU0102F EAN/GTIN: 4718937634811 |
| | |
|
|  |  |
 | Machen Sie mit dem LTE3301-PLUS 4G LTE-A Indoor-Router Ihre Dienste noch wirksamer. Mit Unterstützung von Cat. 6, gleichzeitigen AC1200 Dual-Band-Verbindungen und Nebula Cloud Management schafft der LTE3301-PLUS eindrucksvoll positive Benutzererfahrungen mit blitzschnellen, mobilen Internetverbindungen. Highlights - 4G LTE-A Cat.6 mit Datenraten bis zu 300 Mbit/s
- 4x Gigabit Port RJ45 und USB 2.0-Hostanschluss
- Verbindungs-Failover zwischen beiden WAN-Schnittstellen
- AC1200 2,4/5 GHz Dualband WLAN
- Teilen Sie WLAN mit bis zu 32 Geräten gleichzeitig
- Integrierter Bridge- und Router-Modus
- Platzsparendes, langlebiges und robustes Design
- Inkl. 1 Jahr Nebula Pro Pack
- 3FF Micro-SIM-Kartensteckplatz Unterstützt IPv4/IPv6 Dual Stack WPS und WiFi On/Off Taste 2x SMA Connector für externe Antennen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 982 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 23.4 cm | Breite: | 29 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 137,16* | € 169,82* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 138,20* | € 169,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 139,20* | € 171,78* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 139,44* | € 172,91* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 140,31* | € 173,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|