Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OmniSwitch OS6560E-P24Z8-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-7527
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6560EP24Z8-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Festes Multi-GigE-Gehäuse in 1RU-Größe. Enthält 4 RJ-45 100/1G/2.5G BaseT PoE (95W), 4 RJ-45 100/1G/2.5/5G BaseT PoE (95W), 16 RJ-45 10/100/1G BaseT PoE und 2xSFP+ (1G/10G) Ports, 600W Netzteil, Netzkabel, Benutzerhandbücher und 19-Rack-Montagematerial.

Highlights
  • 4x RJ-45 100/1000/2.5G BaseT PoE (95 Watt)
  • 4x RJ-45 100/1000/2.5/5G BaseT PoE (95 Watt)
  • 16x RJ-45 10/100/1000 BaseT PoE
  • 2x SFP+ (1G/10G) Ports
  • Switchkapazität ASIC: 124 Gbit/s
  • Leistungsaufnahme mit PoE: 600 Watt
  • 2 integrierte Lüfter


Weitere Informationen:
Gewicht:
8380 g
Höhe:
30 cm
Länge:
42 cm
Breite:
60 cm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.264,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.264,91*
€ 7.455,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.232,08*
€ 7.416,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.166,41*
€ 7.338,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.144,52*
€ 7.311,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.