Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue SmartPlug Steckdose Weiß 3er Set/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-7391
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003050602
EAN/GTIN:
     8720169258341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Mit diesem kleinen, unscheinbaren Zubehör kannst Du jede Leuchte in ein smartes Licht verwandeln, auch wenn Du keine Hue Lampe darin anbringen kannst. Du kannst sie über die Hue App oder Deine Stimme steuern. Nutze das Licht sofort per Bluetooth oder verbinde die Lampen mit der Hue Bridge, um weitere Funktionen zu nutzen.

Highlights
  • Ermöglicht die smarte Steuerung von Nicht-Hue-Geräten über die Philips Hue App
  • Unterstützung für Zeitpläne und Routinen zur Automatisierung von Geräten
  • Kompaktes und unauffälliges Design für nahtlose Integration in Wohnräume
  • Ideal für die Steuerung von Lampen, Ventilatoren und anderen Haushaltsgeräten
  • Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit (Hue Bridge erforderlich)


Weitere Informationen:
Gewicht:
436.5 g
Höhe:
14 cm
Länge:
7.2 cm
Breite:
22 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,15*
€ 113,41*
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 89,16*
€ 113,42*
€ 8,50*
ab € 87,47*
€ 114,35*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.