Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-7360 Herst.-Nr.: MAGADAPTERW EAN/GTIN: 8018080485718 |
|
|
|  |  |
 | MAG ADAPTER macht Telefone mit kabellosem Laden kompatibel mit MagSafe-Ladezubehör. Es ist ein Magnetring für Smartphones, der das Laden und das Anbringen an jedes MagSafe-Zubehör ermöglicht. Um sicherzustellen, dass der MAG ADAPTER mit Ihrem Telefon funktioniert, können Sie den QR-Code scannen, um die Liste der kompatiblen Geräte zu sehen. Sobald die Kompatibilität bestätigt ist, können Sie die PDF-Anleitung herunterladen und die mitgelieferte Schablone für die korrekte Platzierung des Rings verwenden. Dank des 3M-Klebers kann der MAG ADAPTER einfach an der Telefonhülle befestigt werden und sorgt für einen sicheren und stabilen Halt. Highlights - Mag Adapter ermöglicht die Befestigung an jedem magnetischen Zubehör
- Macht Telefone mit drahtloser Ladung kompatibel mit MagSafe-Ladezubehör
- Mitgelieferte Schablone für die korrekte Platzierung des Rings
- Dank des 3M-Klebers kann der MAG ADAPTER einfach an der Telefonhülle befestigt werden
- Sorgt für einen sicheren und stabilen Halt
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 0.7 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,93* | € 24,31* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 17,91* | € 24,74* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 17,98* | € 24,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|