Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-7225 Herst.-Nr.: 1968 EAN/GTIN: 5715685012587 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses schlanke und dennoch robuste Case hat eine luxuriöse, lederähnliche Haptik. Es ist eine stilvolle Kombination aus Schutz und Bequemlichkeit, die Sie jederzeit zur Hand haben. Dieses schicke Wallet Case ist mehr als nur ein Accessoire: Es lässt sich leicht öffnen und schließen und ist mit tierfreundlichem veganem Leder ummantelt, das sicheren Stauraum für eine Karte bietet. Highlights - Abnehmbare Hülle aus veganem Lux-Leder
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 3 Karten
- Verbesserter Schutz der Kamera
- Anspruchsvoller, aber starker Schutz
- Mit faltbarem Ständer
- Passend für Samsung Galaxy A55 5G
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 136 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Samsung, -, Galaxy, A55 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,22* | € 21,23* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,24* | € 21,40* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 15,45* | € 21,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|