|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-7223 Herst.-Nr.: SAFE95547 EAN/GTIN: 5715685014789 |
| |
|
|  |  |
 | Ticktack... statt Knirsch und Knack! In einem Leben voller Action lauern ständig Gefahren auf Deine nagelneue Uhr. Wenn sie beim Sport auf den harten Boden schlägt oder bei der anschließenden Chill-Out Session Bekanntschaft mit der scharfen Kante des Couchtisches macht, bietet dieser robuste Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass optimalen Schutz. Der kratz- und stoßfeste Displayschutz sorgt für ein hohes Maß an Fallschutz und bewahrt Deine Uhr verlässlich vor ärgerlichen Kratzern, Rissen und Bruchschäden, die bei täglichen Missgeschicken passieren können. Damit Du stets einen kristallklaren Blick auf das Display hast, wirkt die wischfeste Oberflächenbeschichtung schmutz- und staubabweisend und reduziert störende Fingerabdrücke. Der Displayschutz deckt das gesamte Display und die abgerundeten Kanten der Uhr passgenau ab und kann ganz einfach installiert werden. Danach kannst Du sofort das schöne Gefühl von Sicherheit genießen und entspannt bleiben, wenn Du die Uhr gegen harten Stein kratzen hörst. Du wirst froh sein, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben. Highlights - Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- Passend für Huawei Watch Fit 3
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |