Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx X-BEAT GO30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-6376
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     FX-XBEAT-GO30
EAN/GTIN:
     9120124821938
Artikeldatenblatt
Kompakter Bluetooth Lautsprecher mit 30 W. Super Sound trifft auf cooles Design. Stelle den GO30 vertikal oder nimm Ihn dank Trageriemen einfach in der Hand. Der Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IPX6 stellt sicher, dass die GO30 fast jede Umgebung bewältigen kann, von einer Poolparty bis hin zu einm Picknick am See.

Highlights
  • Kompakter Bluetooth Lautsprecher mit 30 W
  • Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IPX6
  • Audioformate: WAV, MP3
  • Maximale Speicherkartenkapazität: 64 GB
  • Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden


  • Lautsprecherimpendanz: 4 Ohm Lautsprechergröße: 2x 78 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1495.5 g
Höhe:
11.8 cm
Länge:
11.8 cm
Breite:
26 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > felixx > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.