Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx 65W GaN PD Reiselader mit PD3.0/PPS + 1xUSBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-6375
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     TC-GAN65-PD
EAN/GTIN:
     9120042777607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reiseladegerät
Der felixx Premium GaN PD Charger, ist der ideale Begleiter damit Ihren Geräten unterwegs nicht die Puste ausgeht.
Das Netzladegerät unterstützt eine große Auswahl an Geräten u.a. Smartphones, Tablets, Laptops die mit USB-C Power Delivery kompatibel sind. Zudem bietet es sicheres und schnelles Laden dank PPS, diese Technik ermöglicht das die Ausgabe der Ladespannung automatisch dynamisch an das angeschlossene Gerät angepasst wird. Sodass das Gerät optimal mit genau der richtigen Leistung aufgeladen wird.

Highlights
  • GaN Reiseladegerät mit PD 3.0/PPS
  • Kompatibel mit USB-C Power Delivery
  • Leistung: 65 W
  • Anschlüsse: USB-A und USB-C
  • Idealer Begleiter für unterwegs


  • Eingang: AC 100 V
  • 240 V / 50
  • 60 Hz
Weitere Informationen:
Gewicht:
214 g
Höhe:
4 cm
Länge:
9 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > felixx > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.