Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-5975 Herst.-Nr.: FWA-710-EU0102F EAN/GTIN: 4718937631247 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Nebula FWA710 ist ein 5G-Router für den Außenbereich und kann über die Nebula Cloud-Plattform verwaltet werden. Er wurde für Unternehmen entwickelt, die 5G als Internetanschluß nutzen und dieses in ihr Netzwerk integrieren wollen. Lassen Sie den Nebula FWA710 das Rückgrat Ihres Netzwerks sein. Highlights - Zyxel FWA710 5G Outdoor LTE Router
- 5G NR Sub-6 GHz, DL 2xCA, bis zu 4,67 Gbit/s/2,5 Gbit/s (DL/UL) und Unterstützung des NSA und SA-Modus
- DL 4x4 MIMO, 4 integrierte 4G/5G-Hochleistungsantennen mit bis zu 9 dBi pro Element
- Unterstützt NebulaFlex: Arbeiten Sie je nach Bedarf im Standalone- oder Nebula-Cloud-Modus
- Bridge- und Router-Modi, IPv4/IPv6 Dual Stack
- Stromversorgung über 802.3af/at 2.5 Gigabit PoE-Port
- Gehärtetes, IP68-zertifiziertes Gehäuse mit industrietauglichen Bauteilen
- Inkl. 1 Jahr Nebula Pro Lizenz
- 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz im 3FF-Format
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2523 g | Höhe: | 28.2 cm | Länge: | 11.1 cm | Breite: | 36.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 355,02* | € 389,13* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 358,58* | € 390,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 382,94* | € 419,58* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 399,11* | € 435,69* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 415,54* | € 452,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|