Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-5777 Herst.-Nr.: MS308E-100EUS EAN/GTIN: 0606449170658 |
| |
|
|  |  |
 | NETGEAR erweitert sein Portfolio an 2,5G-Multi-Gigabit-Ethernet-Plus-Switches der nächsten Generation mit der Einführung der neuen Modelle MS305E und MS308E. Diese Switches verfügen über 5 oder 8 2,5G-MultiGigabit-Ports in einem robusten Metallgehäuse und sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in jede Geschäftsumgebung integrieren lassen. Highlights - 8x 2.5G Multi-Gigabit Ethernet Ports
- Switchkapazität: 40 Gbit/s
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
- Robustes Metallgehäuse
- Für die Desktop- und Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 820 g | Höhe: | 16.3 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 20.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 183,08* | € 206,96* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,95* | € 207,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 184,31* | € 208,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 199,51* | € 224,28* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 211,81* | € 236,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|