Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Privacy Screen Protector Galaxy Tab S9/S9 FE UWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-2977
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFEP95703
EAN/GTIN:
     5715685013775
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schütze Dein Device und Deine Privatsphäre mit dem SAFE. by PanzerGlass-Displayschutz mit integriertem Privatsphäre-Filter. Egal, ob Du im Bus bist, in der Bahn oder in einem Meeting: Neugierige Blicke haben keine Chance, denn das Licht wird so abgeschirmt, dass der Inhalt des Displays nur für Dich sichtbar ist, vor seitlichen Blicken jedoch verborgen wird.

Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Mobilgeräts ab, lässt genügend Platz für eine passende Schutzhülle und garantiert Dir einen kristallklaren Blick auf das Display. Geliefert wird das Produkt in einer FSC-zertifizierten Verpackung, die recycelt werden kann.

Highlights
  • Displayschutz mit Blickschutz
  • Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
  • Passend für Samsung Galaxy Tab S9/S9 FE


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.