|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1353 Herst.-Nr.: SAFE95365 EAN/GTIN: 5711724953651 |
|
|
|  |  |
 | Die Soft TPU Hülle von SAFE. by PanzerGlass schützt dein Handy vor Stürzen aus der Tasche und verrückten Stürzen am Freitagabend. Die dünne und schlanke Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und schützt dein Handy effektiv, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen hast. Die Soft TPU Hülle schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Die Installation ist einfach. Klicke die Hülle einfach auf und du kannst aufatmen, weil du weißt, dass du nie wieder den schrecklichen Anblick fürchten musst, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. Und denk daran: Wenn du dein Handy besonders gut schützen willst, kannst du die Soft TPU Hülle mit einem SAFE. by PanzerGlass Displayschutz und einem PanzerGlass PicturePerfect Kameraschutz kombinieren. Highlights - Soft TPU Hülle
- Kompatibel mit kabellosem Laden
- Sturzsicher, kratzfest und stoßfest
- Selbstheilendes TPU-Material
- Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Vergilbungsresistent
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Passend für TCL 40 SE
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |