Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARE Case Clear Frame Samsung S24 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-1291
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1155
EAN/GTIN:
     5715685012280
Suchbegriffe:
Samsung
-
Galaxy
S24
Unser Top-Tipp. Unsere Bombshell. Entwickelt für urbane Erkundungen und Abenteuer. Phänomenaler Schutz. 4,8 Meter Falltest in allen Winkeln und Ecken. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Kabelloses Laden und QI-Module kompatibel. Ohne Wenn und Aber: 1 Jahr Anti-Vergilbungs-Garantie.  

Diese schlanke, leistungsstarke und stilvoll schützende Hülle ist dein perfekter Partner in der Stadt. Für das Training, das Laufen und alles, was dazwischen liegt. Egal wo, egal auf welchem Untergrund - diese Hülle ist für die rauesten Bedingungen in der Stadt gemacht.  

Außerdem bietet die Hülle einen verbesserten Kameraschutz, damit deine Selfies und Fotos nie in Gefahr sind.   

DARE TO CARE 

CARE ist eine verspielte, schützende internationale Tech- und Lifestyle-Marke, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und von Mode-, Kunst- und Musiktrends beeinflusst wird. Wir kümmern uns um Menschen und die Welt, in der wir leben. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Wir kümmern uns um Technik und die Lebensdauer von Technik. Verwandle dein Handy in ein stilvoll geschütztes Accessoire. Zeig der Welt, dass du dich um sie sorgst. Der Top-Tipp. Die Bombshell von CARE. Entwickelt für urbane Erkundungen und Abenteuer. Phänomenaler Schutz. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Kabelloses Laden und Qi-kompatibel. Ohne Kompromisse: 1 Jahr kein Vergilben.

Diese schlanke, leistungsstarke und stilvoll schützende Hülle ist dein perfekter Partner in der Stadt. Für das Training, das Laufen und alles, was dazwischen liegt. Egal wo, egal auf welchem Untergrund - diese Hülle ist für die rauesten Bedingungen in der Stadt gemacht.

Außerdem bietet die Hülle einen verbesserten Kameraschutz, damit deine Selfies und Fotos nie in Gefahr sind.

Highlights
  • Schlanke, leistungsstarke und stilvoll schützende Hülle
  • Kompatibel mit kabellosem Laden = Diese Schutzhülle ist geeignet für das kabellose Laden Deines Gerätes
  • Hergestellt aus 100 % recyceltem Plastik = Die Verwendung nachhaltigerer Materialien ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten diese Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Plastik
  • Fallschutz = Schützt vor Stürzen auf steinharte Gehwege, unnachgiebige Badezimmerböden und andere Oberflächen, die Geräte zerschmettern
  • 4-facher Militärstandard (MIL-STD-810H) = Getestet mit einer Fallhöhe von 4,80 Meter oder einer Ich-übe-klettern-oder-arbeite-auf-einem-Gerüst- und-lass-versehentlich-das-Gerät-fallen-Höhe
  • Kratzfest = Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfest = Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Längere Lebensdauer = Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen = Schützt das Gerät und gewährt gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen
  • Vergilbungsresistent = Eine spezielle Technologie sorgt für Farbbeständigkeit und verhindert selbst bei intensiver Nutzung unschönes Verfärben oder Vergilben
  • Passend für Samsung Galaxy S24 Ultra


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.