|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1270 Herst.-Nr.: SAFE95205 EAN/GTIN: 5711724952050 |
| |
|
|  |  |
 | Du kennst sie sicher: Die Momente, in denen Du Dir einen starken Beschützer für Dein Smartphone wünschst - wenn Du im Club abtanzt, in einer wilden Selfie-Session bist oder dem Alltag mit richtig viel Action entkommst. Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass ist dafür genau richtig, denn er schützt das Display wie ein diskreter Airbag vor ärgerlichen Kratzern oder Brüchen, während der schicke Look und die Funktionalität Deines Smartphones erhalten bleiben. Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er deckt die Vorderseite deines Telefons ab und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display, während an den Rändern noch ein wenig Platz für eine SAFE. by PanzerGlass Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass PicturePerfect Kamerschutz. Highlights - Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Goldstärke: Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- Passend für Oppo Find X2, X2 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OPPO Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie, OPPO, -, Find, X2 |
|  |  |
| |