Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE. by PanzerGlass Screen Protector Honor Magic V2, UWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFE. by PanzerGlass Screen Protector Honor Magic V2, UWF
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-1265
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95728
EAN/GTIN:
     5711724957284
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du kennst sie sicher: Die Momente, in denen Du Dir einen starken Beschützer für Dein Smartphone wünschst - wenn Du im Club abtanzt, in einer wilden Selfie-Session bist oder dem Alltag mit richtig viel Action entkommst. Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass ist dafür genau richtig, denn er schützt das Display wie ein diskreter Airbag vor ärgerlichen Kratzern oder Brüchen, während der schicke Look und die Funktionalität Deines Smartphones erhalten bleiben.

Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er deckt die Vorderseite deines Telefons ab und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display, während an den Rändern noch ein wenig Platz für eine SAFE. by PanzerGlass Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass PicturePerfect Kamerschutz.

Highlights
  • Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Goldstärke: Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
  • Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.