Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AMM173 Refill Tips 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-0212
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AMM173RTGL
EAN/GTIN:
     5051794034776
Bringen Sie Ihre Ersatzspitzen ganz einfach am Targus Active Stylus für Chromebook an (der Stylus ist separat erhältlich). Das Kit ist mit drei druckempfindlichen Feinspitzen ausgestattet.


Highlights
  • Ersatzspitzen für Active Stylus
  • Druckempfindliche Spitzen
  • Einfacher Austausch der Spitzen mit dem mitgelieferten Werkzeug
  • Entwickelt für den Targus Active Stylus für Chromebook (AMM173GL - separat erhältlich)
  • Im praktischen 3er Pack


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,50*
ab € 9,07*
€ 9,53*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 9,14*
€ 9,72*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 9,15*
€ 9,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 14,52*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.