Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoFlow BRAKE CALIPERS AND DISC SO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9483
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     700.100.12
EAN/GTIN:
     7630997902761
Die SoFlow Bremscheibe und -sattel sorgen für maximale Sicherheit und Kontrolle auf Ihrem SoFlow SO4 E-Scooter. Mit präziser Bremskraft und effizienter Wärmeableitung bieten sie ein zuverlässiges und sanftes Bremsverhalten, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Robuste Materialien und einfache Montage machen sie zur perfekten Wahl für eine verbesserte Fahrperformance. Fühlen Sie sich sicherer und stabiler auf jeder Fahrt!

Highlights
  • Ersatzbremsscheibe und -sattel
  • Sorgt für zuverlässiges und sicheres Bremsen bei allen Bedingungen
  • Bietet sanftes, gleichmäßiges Bremsen für mehr Stabilität und Sicherheit während der Fahrt
  • Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer und Beständigkeit
  • Kompatibel mit dem SoFlow SO4 E-Scooter


  • Material: Stahllegierung
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Höhe:
12 cm
Länge:
6 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.