Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 5690 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9397
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003043
EAN/GTIN:
     4023125030437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Die Premium-FRITZ!Box für Glasfaser und DSL mit Wi-Fi 7 und Zigbee

Die FRITZ!Box 5690 Pro setzt neue Maßstäbe. Das Premium-Modell bietet die Möglichkeit direkt mit dem Glasfaseranschluss (GPON und AON) verbunden zu werden und unterstützt auch DSL-Anschlüsse. Mit Wi-Fi 7 einschließlich des neuen 6 GHz-Bands überzeugt sie durch verbesserte Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz und bietet damit Höchstleistungen im Heimnetz. Die Integration des Zigbee-Funkstandards ermöglicht die Nutzung vieler smarter Anwendungen im Bereich Energieeffizienz, Heizen und Licht. Gigabit-LAN-Anschlüsse, 2,5G LAN Port, komfortable Telefonie, VPN, WLAN-Gastzugang, Firewall und USB 3.1 für Speichermedien runden die Ausstattung ab. Die FRITZ!Box 5690 Pro stellt das nächste Level für anspruchsvolle Breitbandanwendungen dar und ist bereit für Echtzeitanwendungen wie Virtual Reality, Cloud Computing und Gaming.

Glasfaser und DSL in einer FRITZ!Box - flexibel am Anschluss
Der Wechsel von DSL zu Glasfaser steht bevor. Die FRITZ!Box 5690 Pro bietet volle Flexibilität für diesen Technologiewechsel und läuft direkt am Glasfaser- oder DSL-Anschluss. Das neue Spitzen-Modell eignet sich für die gängigen Glasfaseranschlüsse: für die Standards GPON und AON befinden sich zwei SFP-Module im Lieferumfang, sowie über den 2,5-GBit/s-WAN-Port für den Einsatz an einem Glasfasermodem (ONT). Alternativ kann die FRITZ!Box 5690 Pro an allen DSL-Anschlüssen inklusive Supervectoring für Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s eingesetzt werden.

Die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 das Multi-Gigabit-WLAN
Die FRITZ!Box 5690 Pro bringt Wi-Fi 7 mit Multi-Gigabit-Geschwindigkeit an den Glasfaser- oder an den DSL-Anschluss. Das 6-GHz-Band stellt mit bis zu 320 MHz breiten Kanäle einen sehr hohen Datendurchsatz im WLAN zur Verfügung. Diese Kombination aus geringer Latenz und hohem Durchsatz ermöglicht leistungsstarke drahtlose Kommunikation auch für zukünftige Echtzeitanwendungen. Aktuelle Anwendungen profitieren ebenfalls von schnelleren Verbindungen, sogar über große Distanzen und für viele mobile Geräte. Verbindungen sind mit den eingebauten Mechanismen in Wi-Fi 7 nun noch robuster, weil eventuell gestörte Bereiche erkannt und von der Kommunikation ausgeklammert werden können. Damit ergeben sich noch stabilere Bedingungen für die drahtlose Kommunikation.

Triband und WLAN Mesh leistungsstark mit dem neuen 6-GHz-Band
Über die drei Frequenzbänder 2,4 GHz, 5 GHz und erstmals 6 GHz kann die FRITZ!Box 5690 Pro hohe Datenraten von bis zu rund 18,5 GBit/s übertragen. Die FRITZ!Box 5690 Pro schöpft diese Vorteile von Wi-Fi 7 auf den 5- und 6-GHz-Bändern vollumfänglich aus.

Smart-Home-Zentrale mit DECT- und Zigbee-Geräten
Über die FRITZ!Box 5690 Pro lassen sich mühelos Zigbee-LED-Leuchtmittel und DECT-ULE-Lampen verschiedener Hersteller ins Smart Home der FRITZ!Box einbinden und per App steuern. Über die integrierte DECT-Basis werden Smart-Home-Geräte wie der Heizkörperregler FRITZ!DECT 302/301, die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200/210, der Taster FRITZ!DECT 440 oder die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 mit der FRITZ!Box gesteuert. Die Integration von Matter, dem neue IP-basierten Smart-Home-Standard, ist in Vorbereitung. So können Smart-Home-Apps anderer Hersteller die smarten Produkte von FRITZ! zentral in ihren Apps steuern.

Highlights
  • Leistungsstarker Glasfaser- und DSL-Router mit Wi-Fi 7
  • Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s sowie AON bis 1 GBit/s
  • Unterstützt DSL inklusive Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
  • 1 x 2,5-Gigabit-WAN/-LAN und 4 x Gigabit-LAN
  • Einfaches Einrichten über Browseroberfläche mit PC, Smartphone oder Tablet
  • Kompatibel zu den WLAN-Standards IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be
  • WLAN Mesh mehrere FRITZ!-Produkte einfach zu einem intelligenten WLAN zusammenfassen und das Heimnetz vergrößern
  • WLAN-Gastzugang sicheres Surfen für Freunde und Besucher
  • Smart-Home-Funktionen für Strom, Wärme, Licht und mehr (Zigbee/DECT ULE)
  • Integriert LED-Lampen und andere Geräte über Zigbee
  • 1 x USB-Anschluss für Drucker und Speicher im Netz (USB 3.1)
  • Mediaserver verteilt Musik, Bilder und Filme im Heimnetz (DLNA/UPnP AV)
  • Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
  • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
  • Anschluss für ein analoges Telefon, Fax oder Anrufbeantworter
  • 5 integrierte Anrufbeantworter inkl. Voice-to-Mail


Weitere Informationen:
Gewicht:
1487 g
Höhe:
10.2 cm
Länge:
22 cm
Breite:
37.7 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 270,63*
€ 290,79*
€ 5,00*
ab € 274,70*
€ 294,17*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 277,10*
€ 298,48*
€ 4,70*
ab € 278,36*
€ 299,13*
Lager 1359
215
€ 2,90*
ab € 293,62*
€ 314,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,27*
€ 373,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.