Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8715 Herst.-Nr.: SAFEP95878 EAN/GTIN: 5715685002809 |
| |
|
|  |  |
 | Schütze Dein Device und Deine Privatsphäre mit dem SAFE. by PanzerGlass-Displayschutz mit integriertem Privatsphäre-Filter. Egal, ob Du im Bus bist, in der Bahn oder in einem Meeting: Neugierige Blicke haben keine Chance, denn das Licht wird so abgeschirmt, dass der Inhalt des Displays nur für Dich sichtbar ist, vor seitlichen Blicken jedoch verborgen wird. Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Mobilgeräts ab, lässt genügend Platz für eine passende Schutzhülle und garantiert Dir einen kristallklaren Blick auf das Display. Geliefert wird das Produkt in einer FSC-zertifizierten Verpackung, die recycelt werden kann. Highlights - Displayschutz mit Blickschutz
- Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- Passend für Apple iPhone 16 Pro Max
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 53 g | Höhe: | 1.3 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,19* | € 14,42* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 10,20* | € 14,43* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,70* | € 14,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,17* | € 15,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 11,21* | € 15,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|