Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8678 Herst.-Nr.: SAFE95895 EAN/GTIN: 5715685003097 |
| |
|
|  |  |
 | Glitzernde Extravaganz! Dieser glitzernde Kameraschutz von SAFE. by PanzerGlass ist bereit, Lärm zu machen! Er liebt die Aufmerksamkeit einfach! Die goldenen Ringe in Glitzeroptik schützen deine Kameralinsen vor Kratzern und Stürzen - und das mit Stil! Und wenn du jetzt denkst: "Was ist mit meinen Fotos?" Du kannst beruhigt sein: Sie werden genauso klar und cool sein, wie du es gewohnt bist! SAFE. ist pure Liebe für Geräte und den Planeten! Wenn du dein Handy SAFE. aufbewahrst, kannst du es eines Tages an einen anderen Handy-Liebhaber weitergeben! Das ist der neue Kreislauf des Handy-Lebens und eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten! Die optischen Ringe sind so konzipiert, dass sie einfach anzubringen sind und perfekt sitzen. Sie sind mit einem Silikonkleber an den Rändern ausgestattet und werden mit einem einfach zu bedienenden Werkzeug geliefert, das die Installation zu einem Kinderspiel macht (im Ernst!). Und denk dran: Einmal angebracht, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit der Kamera nach unten fällt. Das wird zwar nicht passieren, aber vielleicht doch...! Highlights - Starker Schutz für die Kameralinsen dank individueller Ringe
- Bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
- Fallschutz
- Stoßfest und kratzbeständig
- Einfache Installation
- 60 % recyceltes Glas
- Passend für Apple iPhone 16 Pro und Apple iPhone 16 Pro Max
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 20 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 6,40* | € 9,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,50* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 12,12* | € 17,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|