Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8664 Herst.-Nr.: BSAFE95899 EAN/GTIN: 5715685003561 |
| |
|
|  |  |
 | Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass ist echt. Hergestellt, um Kratzern und Stürzen zu widerstehen, wenn du durch die Stadt schlenderst und die Nacht durchtanzt. Und hergestellt aus 60 % recyceltem Glas, damit wir gemeinsam einen weiteren Schritt in Richtung einer besseren Zukunft machen können. Das Glas wirkt wie ein diskreter Airbag, der dein Display schützt, ohne die Funktionalität und das schlanke Design des Telefons zu beeinträchtigen. Es hat sogar eine Beschichtung, die fettige Finger und Schmutz reduziert und perfekt mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner des Bildschirms zusammenarbeitet. Wenn du dich für SAFE entscheidest, tust du das nicht nur für dich selbst, sondern auch für all diejenigen, die nach dir Freude an deinem Handy haben werden! Indem du dich gut um dein geliebtes Handy kümmerst, kannst du ihm ein zweites, drittes und manchmal sogar viertes Leben bei jemandem schenken, der es genauso lieben wird wie du. Das ist pure Telefonliebe - und eine Möglichkeit, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten! Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Dieser Displayschutz benötigt 33 % weniger Papierverpackung als frühere Modelle und wird in einer recycelbaren, mit FSC gekennzeichneten Box geliefert. SAFE. ist etwas, das du fühlst. Es sollte einfach, unkompliziert und für jeden geeignet sein. Ohne lange Handbücher und langatmige Anleitungen. Mit dem EasyAligner ist die Installation so einfach (im Ernst!), dass die meisten Leute es beim ersten Versuch schaffen. Und wenn du Hilfe brauchst, schau dir einfach die Schritt-für-Schritt-Anleitung oder den QR-Code für das Video an. Und denk dran: Sobald der Schutz auf deinem Handy ist, musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass dein Bildschirm in Zeitlupe auf den Asphalt stürzt. Es wird vielleicht nie passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. Highlights - Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- EasyAligner Installationshilfe: leicht zu installieren
- Passend für Apple iPhone 16 Pro Max
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 93 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,67* | € 17,73* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,68* | € 17,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 14,33* | € 20,01* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,78* | € 21,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 25,82* | € 34,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|