Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8643 Herst.-Nr.: B1325+2853+1281 EAN/GTIN: 5715685004759 |
| |
|
|  |  |
 | Rüste den Schutz deines Handys mit dem CARE by PanzerGlass 3-in-1 Feature-Bundle auf, das für alle entworfen wurde, die Premium-Qualität für ihr Gerät verlangen. Dieses Bundle enthält einen Ceramic Displayschutz und den Ceramic Hoops Kamera-Linsenschutz von PanzerGlass sowie eine transparente Kickstand-Hülle von CARE by PanzerGlass. Zusammen sorgen sie dafür, dass dein Gerät sicher bleibt und gleichzeitig einen edlen Look und ein hochwertiges Gefühl beibehält, das deinen Stil unterstreicht. Die Kickstand-Hülle ist dein ultimativer Lifestyle-Begleiter und bietet phänomenalen Schutz in einem schlanken, leichten Design. Sie wurde für Stürze aus bis zu 4,8 Metern getestet und besteht aus recyceltem Kunststoff. Die Hülle ist robust genug für jedes Abenteuer und behält dabei ein elegantes und praktisches Profil. Sie ist MagSafe-kompatibel und verfügt über einen vielseitigen Kickstand für freihändiges Betrachten im Hoch- und Querformat, ideal für FaceTime, Streaming und mehr jederzeit und überall. Der verbesserte Kameraschutz stellt sicher, dass deine Selfies und Fotos immer geschützt sind. Der Ceramic Displayschutz ist aus zertifiziertem japanischem Glas-Keramik von Ohara hergestellt, welches zu den kratzfestesten Materialien der Welt gehört. Dank Ohara's Nano-Kristallisationstechnologie bietet der Displayschutz eine außergewöhnliche Transparenz, sodass dein Display kristallklar bleibt. Außerdem sorgt eine Anti-Schmutz-Beschichtung dafür, dass Fingerabdrücke und Fettflecken minimiert werden und dein Bildschirm makellos bleibt. Der hochwertige Ceramic Hoops Kamera-Linsenschutz bietet dieselbe erstklassige Haltbarkeit und Klarheit für deine Kameralinsen. Gefertigt aus derselben japanischen Glas-Keramik, schützt er zuverlässig vor Kratzern und Rissen, sodass deine Fotos und Videos immer in bester Qualität aufgenommen werden. Die Installation ist kinderleicht. Der Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Anbringung zum Kinderspiel macht. Vervollständige den Look, indem du die Hoops und die Kickstand-Hülle anbringst. Highlights - 3-in-1 Rundumschutz
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Ohara-Keramikglas 5-mal stärker als Glas mit Diamantstärke
- Kickstand Case mit MagSafe kompatibel
- Ultra-Wide Fit Displayschutz
- 4-facher Militärstandard (MIL-STD-810H)
- Fallschutz, kratzfest und stoßfest
- Leicht zu installieren
- 100 % Berührungsempfindlichkeit
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Mit EasyAligner
- Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke
- Ceramic Hoops Kameralinsenschutz, bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
- Passend für Apple iPhone 16
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 123 g | Höhe: | 2.6 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.6 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 33,00* | € 44,20* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 33,02* | € 44,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 38,01* | € 50,31* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 39,45* | € 52,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,21* | € 53,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|