Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8637 Herst.-Nr.: B1339+2863+1285 EAN/GTIN: 5715685004810 |
| |
|
|  |  |
 | Erhöhe den Schutz deines Handys mit dem CARE by PanzerGlass Flagship 3-in-1 Schutz-Bundle, das für Abenteurer und Umweltbewusste entwickelt wurde. Dieses Bundle beinhaltet einen Ultra-Wide Fit Displayschutz und einen Hoops Kamera-Linsenschutz von PanzerGlass sowie eine transparente Hülle von CARE by PanzerGlass. Diese Kombination sorgt dafür, dass dein Gerät sicher bleibt und gleichzeitig deinen persönlichen Stil unterstreicht. Die MagSafe-kompatible transparente Hülle ist dein ultimativer Lifestyle-Begleiter. Sie bietet zuverlässigen Schutz und ein schlankes Design, das dein Gerät angenehm in der Hand liegen lässt. Genieße die nahtlose Verbindung mit all deinen MagSafe-Zubehörteilen, damit dein Gerät immer geladen und einsatzbereit ist. Der PanzerGlass Displayschutz, der zu 60 % aus recyceltem Material besteht, schützt dein Display vor versehentlichen Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des Alltags. Der verbesserte Kameraschutz sorgt dafür, dass du deine Erinnerungen sicher bewahren kannst, ohne auf Stil verzichten zu müssen. Die Installation ist kinderleicht. Der Displayschutz kommt mit einem EasyAligner, der die Anbringung zum Kinderspiel macht. Highlights - 3-in-1 Schutzpaket mit Case, Displayschutz und Kameraschutz
- Mit MagSafe kompatibel
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Ultra-Wide Fit Displayschutz
- 4-facher Militärstandard (MIL-STD-810H)
- Fallschutz, kratzfest und stoßfest
- Leicht zu installieren dank EasyAligner
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke
- Passend für Apple iPhone 16 Plus
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 124 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.8 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 19,28* | € 26,48* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 19,38* | € 26,50* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,14* | € 28,47* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 24,79* | € 33,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,71* | € 33,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|