Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8508 Herst.-Nr.: 1330 EAN/GTIN: 5715685003929 |
| |
|
|  |  |
 | Tango Two-in-one Portemonnaie Hülle Es braucht zwei, um Tango zu tanzen. Ein schlankes, aber stabiles und stilvolles Portemonnaie und eine Hülle in Einem. Luxuriöses Ledergefühl. Die perfekte Kombination aus Schutz und Bequemlichkeit in deinen Fingerspitzen. Mehr als nur ein Accessoire. Tango hat eine ultrafeine Konstruktion mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Verschluss. Ein lässiges und schickes Portemonnaie mit einer abnehmbaren Hülle aus tierfreundlichem veganem Leder. Sichere Aufbewahrung von mehreren Karten. RFID-Blockierung. Highlights - Abnehmbare Hülle aus veganem Lux-Leder
- Sichere Aufbewahrung von bis zu 3 Karten
- Verbesserter Schutz der Kamera
- Anspruchsvoller, aber starker Schutz
- Passend für Apple iPhone 16 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 142 g | Höhe: | 2.6 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,55* | € 21,41* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 15,58* | € 21,43* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,83* | € 21,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,95* | € 22,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,29* | € 22,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|