Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8502 Herst.-Nr.: 1334 EAN/GTIN: 5715685003967 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelte Verteidigung, doppelter Spaß. Die erste 100 % recycelte und recycelbare Hülle der Welt. Leichte zweiteilige Konstruktion. Sicherer Halt. 4,8 Meter Falltest in allen Winkeln und Ecken. Die Innenschale schützt vor Stößen, die Außenschale vor Kratzern. Das elegante, schlanke Profil passt mühelos in die Tasche und wieder heraus. Kabelloses Laden und MagSafe-kompatibel. Highlights - Leichte zweiteilige Hülle
- Kabelloses Laden und MagSafe-kompatibel
- Besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen
- Passend für Apple iPhone 16 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 83 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,16* | € 17,10* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,17* | € 17,12* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,75* | € 19,18* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 16,15* | € 22,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|