Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8494 Herst.-Nr.: 1351 EAN/GTIN: 5715685004179 |
| |
|
|  |  |
 | Sag hallo zu Smokey. Die beste Wahl für Coolness. Wahrscheinlich die heißeste und meist erwartete Hülle. Mit einem coolen Smokey-Finish. Schlank, aber superstark. Phänomenaler Schutz. Verbesserter Schutz der Kamera. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Kompatibel mit kabellosem Laden. Diese leistungsstarke und stylische Smokey Hülle ist dein perfekter Outdoor-Partner. Für Grillpartys, wunderschöne Sonnenuntergänge und alles dazwischen. Egal wo, egal wie, Smokey ist robust und hält auch extremen Stürzen stand, damit du immer die Ruhe bewahrst. Highlights - Leistungsstarke und stylische Smokey Hülle
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Mit MagSafe kompatibel
- 4-facher Militärstandard (MIL-STD-810H)
- Fallschutz, kratzfest und stoßfest
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Vergilbungsresistent
- Passend für Apple iPhone 16 Plus
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 75 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 11,90* | € 16,68* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 11,91* | € 16,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 12,71* | € 17,76* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 12,96* | € 17,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,70* | € 19,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|