Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8098 Herst.-Nr.: 1415 EAN/GTIN: 5715685005503 |
| |
|
|  |  |
 | Phänomenaler Schutz. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Kompatibel mit MagSafe und kabellosem Laden. Ohne Kompromisse: 1 Jahr kein Vergilben. Diese schlanke und leichte schützende Hülle ist alles, wovon du jemals geträumt hast. Eines der am meisten erwarteten Produkte ist jetzt erhältlich. Entworfen, um praktisch zu sein. Diese Hülle verfügt über eine zusätzliche, vielseitige Kickstand-Funktion zum freihändigen Betrachten, sowohl vertikal als auch horizontal. So kannst du oder deine Kinder überall und jederzeit freihändig Filme schauen, streamen oder Yoga-Kurse besuchen. Außerdem bietet die Hülle einen verbesserten Schutz für die Kamera. Highlights - Schlanke und leichte schützende Hülle
- Mit MagSafe kompatibel = Perfekt geeignet für MagSafe - für bequemes kabelloses Laden
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Plastik = Die Verwendung nachhaltigerer Materialien ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten diese Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Plastik
- Fallschutz = Schützt vor Stürzen auf steinharte Gehwege, unnachgiebige Badezimmerböden und andere Oberflächen, die Geräte zerschmettern
- 4-facher Militärstandard (MIL-STD-810H) = Getestet mit einer Fallhöhe von 4,80 Meter oder einer Ich-übe-klettern-oder-arbeite-auf-einem-Gerüst- und-lass-versehentlich-das-Gerät-fallen-Höhe
- Kratzfest = Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfest = Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Längere Lebensdauer = Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen = Schützt das Gerät und gewährt gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen
- Vergilbungsresistent = Eine spezielle Technologie sorgt für Farbbeständigkeit und verhindert selbst bei intensiver Nutzung unschönes Verfärben oder Vergilben
- Passend für Apple iPhone 15 Pro Max
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 84 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 19,10* | € 26,47* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,05* | € 26,48* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,94* | € 27,26* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 29,18* | € 39,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|