Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONY Xperia 10 VI Cover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7470
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQZCBESB.SYX
EAN/GTIN:
     4589771650585
Suchbegriffe:
Schutzhülle
Stilvolles Cover mit Ständer für das Xperia 10 VI.
Dieses stilvolle Cover wurde speziell für das Xperia 10 VI entwickelt und eignet sich hervorragend zum Ansehen von Inhalten im Querformat, um die vorderen Stereo-Lautsprecher optimal zu nutzen (Hochformat ist ebenfalls möglich). Sie können auch die mitgelieferte Ringschlaufe anbringen, um Ihr Smartphone besser in der Hand zu tragen, oder Ihr eigenes Schlüsselband, um es um den Hals zu tragen.

Highlights
  • Stilvolles Backcover zum optimalen Schutz
  • Ständer für das freihändige Ansehen von Inhalten in beliebiger Ausrichtung (Hoch- und Querformat)
  • Verwendung Ringschlaufe - um es in der Hand zu halten, Schlüsselband oder um es um den Hals zu tragen
  • Hergestellt aus recyceltem SORPLAS Kunststoff mit antibakterieller Oberfläche
  • Passend für das SONY Xperia 10 VI


Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Höhe:
1.7 cm
Länge:
8.3 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.