Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CloudConnect Einhanced Room Management Remote Install


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7465
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U71S8PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Vertraute Arbeitsabläufe. Vollständige Zusammenarbeitserfahrung. Flexible Bereitstellungsoptionen.
Mit Poly CloudConnect können Sie die Video-Interoperabilität mit Microsoft Teams und Google Meet ermöglichen, ohne Komplexität hinzuzufügen. Die Integration von Video verleiht der Zusammenarbeit eine persönlichere und effektivere Note. Mit Poly CloudConnect ist es einfach, Ihre Videokonferenzsysteme mit Microsoft Teams (oder Skype for Business) und Google Meet Meetings zu verbinden. Behalten Sie den Arbeitsablauf bei, den Sie gewohnt sind und fügen Sie einfach Video-Interoperabilität hinzu, damit jeder von seinen persönlichen Clients, Microsoft Teams-Rooms sowie von Videokonferenzsystemen aus an Meetings teilnehmen kann. Es ist einfach, flexibel und intelligent.

Highlights
  • Native Join-Erfahrung für jede Besprechung
  • Plattform bereitgestellt und unterstützt mit weltweiter Reichweite
  • Skalieren Sie Ihre Videozusammenarbeit in Ihrem eigenen Tempo und wachsen Sie
  • Zentrales und privates Management mit integrierter Redundanz und Zuverlässigkeit
  • Integrieren Sie mobile Geräte in Ihre Anrufe. Bieten Sie eine schnellere Reaktion, wenn Zeit entscheidend ist


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.878,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.993,87*
€ 10.702,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.970,82*
€ 10.675,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.901,65*
€ 10.592,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.878,60*
€ 10.565,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.