Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air 11 M2 Wi-Fi 256GB (polarstern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
Apple iPad Air Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Beige
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7241
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUWJ3NF/A
EAN/GTIN:
     0195949189777
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Air. Leicht wird schneller.
Das neu designte 11 Zoll (27,94 cm) iPad Air kommt mit der Power des unglaublich schnellen Apple M2 Chip. Es hat ein beeindruckendes Liquid Retina Display, eine neue Querformat Kamera, die perfekt für FaceTime und Videoanrufe ist, sowie superschnelles WLAN 6E . Und es funktioniert mit dem neuen Apple Pencil Pro und Magic Keyboard. So kannst du von überall aus mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, lernen, arbeiten, spielen und kreativ sein.

Highlights
  • 11 Zoll (27,94 cm) LIQUID RETINA DISPLAY Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen Technologien wie einem großen P3 Farbraum, True Tone und einer äußerst geringen Spiegelung. Dadurch sieht alles absolut brillant aus.
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ Der M2 Chip ermöglicht grafikintensive Games und flüssiges Multitasking zwischen leistungsstarken Apps. Und mit der Batterie für den ganzen Tag kannst du immer weiterarbeiten und spielen, egal wo du gerade bist.
  • IPADOS + APPS iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS lassen sich mehrere Apps gleichzeitig ausführen. Und mit dem Apple Pencil kann mit Kritzeln in jedes Textfeld geschrieben werden, und Fotos lassen sich damit bearbeiten und teilen. Stage Manager macht Multitasking mit anpassbaren, überlappenden Apps und Unterstützung für ein externes Display ganz einfach. Das iPad Air kommt mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote. Und im App Store sind über eine Million mehr Apps erhältlich.
  • APPLE PENCIL UND MAGIC KEYBOARD Der Apple Pencil Pro macht aus deinem iPad Air eine beeindruckende Leinwand für Zeichnungen und das beste Gerät für Notizen. Der Apple Pencil (USB-C) ist mit dem iPad Air auch kompatibel. Das Magic Keyboard ist perfekt zum Tippen, hat ein integriertes Trackpad und ist ein schützendes Cover für das iPad. Zubehör ist separat erhältlich.
  • FORTSCHRITTLICHE KAMERAS Das iPad Air hat eine 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera, die den Folgemodus für Videokonferenzen und beeindruckende Selfies im Porträtmodus unterstützt. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera mit True Tone Blitz ist perfekt, um Fotos und 4K Videos aufzunehmen. Und die zwei Mikrofone in Studioqualität und die Stereo-Lautsprecher im Querformat sorgen für einen großartigen Klang.
  • KONNEKTIVITÄT WLAN 6E ermöglicht schnelle drahtlose Verbindungen. So kannst du von fast überall aus arbeiten und Fotos, Dokumente und große Videodateien schnell übertragen. Externe Displays und mehr kannst du mit dem USB-C Anschluss anschließen.
  • MIT TOUCH ID ENTSPERREN UND BEZAHLEN Touch ID ist in der oberen Taste integriert. So kannst du per Fingerabdruck dein iPad Air entsperren, dich bei Apps anmelden und immer sicher mit Apple Pay bezahlen.


Weitere Informationen:
Gewicht:
775 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
19.2 cm
Breite:
26.4 cm
Farbe:
Beige
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 593,86*
€ 648,21*
€ 5,00*
ab € 608,48*
€ 659,70*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 637,15*
€ 690,86*
Frei Haus
ab € 636,45*
€ 694,00*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 667,00*
€ 726,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,18*
€ 864,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,72*
€ 862,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,99*
€ 855,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,38*
€ 838,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,00*
€ 793,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 247,07*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.