Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Pro 13 M4 Wi-Fi + Cellular 1TB Nano space schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Schwarz
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Schwarz
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Schwarz
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Schwarz
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7187
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWRY3NF/A
EAN/GTIN:
     0195949469787
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Pro. Rechenzentrum zum Mitnehmen.
Das neue iPad Pro ist unglaublich dünn, hat eine unfassbare Performance mit dem Apple M4 Chip, ein bahnbrechendes Ultra Retina XDR Display sowie superschnelles WLAN 6E und 5G. Zusammen mit dem Apple Pencil Pro und Magic Keyboard bringt es dir grenzenlose Vielseitigkeit, Kreativität und Produktivität.

Highlights
  • 13 Zoll (33,02 cm) ULTRA RETINA XDR DISPLAY Das Ultra Retina XDR liefert extreme Helligkeit und Kontrast, beeindruckende Farbgenauigkeit und kommt mit fortschrittlichen Technologien wie ProMotion, großem P3 Farbraum und True Tone.
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ Mit 10 Core CPU im M4 Chip liefert es eine leistungsstarke Performance und die 10 Core GPU ermöglicht superschnelle Grafik. Und mit Batterie für den ganzen Tag kannst du auf dem iPad Pro so ziemlich alles machen, was du dir vorstellen kannst. 1 TB Speicher lassen dich von Apps bis große Dateien wie 4K Video jede Menge speichern.
  • IPADOS + APPS iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS lassen sich mehrere Apps gleichzeitig ausführen. Und mit dem Apple Pencil kann mit Kritzeln in jedes Textfeld geschrieben werden, und Fotos lassen sich damit bearbeiten und teilen. Stage Manager macht Multitasking mit anpassbaren, überlappenden Apps und Unterstützung für ein externes Display ganz einfach. Das iPad Pro kommt mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote. Und im App Store sind über eine Million mehr Apps erhältlich.
  • APPLE PENCIL UND MAGIC KEYBOARD FÜR IPAD PRO Der Apple Pencil Pro macht aus dem iPad Pro eine immersive Leinwand für Zeichnungen und das beste Gerät für Notizen. Der Apple Pencil (USB-C) ist auch mit dem iPad Pro kompatibel. Das Magic Keyboard für das iPad Pro hat ein dünnes und leichtes Design. Es ist perfekt zum Tippen, hat ein integriertes Trackpad aus Glas mit haptischem Feedback und ist zusätzlich ein schützendes Cover für das iPad. Zubehör ist separat erhältlich.
  • FORTSCHRITTLICHE KAMERAS Das iPad Pro hat eine 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera, die den Folgemodus für Videokonferenzen und beeindruckende Selfies im Porträtmodus unterstützt. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera mit Adaptive True Tone Blitz ist perfekt, um Fotos und 4K Videos mit ProRes Unterstützung aufzunehmen. Vier Mikrofone in Studioqualität und ein 4 Lautsprecher-Audiosystem liefern sattes Audio. Und AR Erlebnisse werden noch besser mit dem LiDAR Scanner, der eine Tiefenkarte von jeder Umgebung erstellt.
  • KONNEKTIVITÄT WLAN 6E sorgt für schnelle drahtlose Verbindungen, um Fotos, Dokumente und große Videodateien schnell zu übertragen. Und wenn du gerade kein WLAN hast, bleibst du mit superschnellem 5G an noch mehr Orten verbunden. Schließe externe Displays, Festplatten und mehr an über den USB-C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4.
  • ENTSPERREN UND BEZAHLEN MIT FACE ID Entsperre dein iPad Pro, authentifiziere Käufe auf sichere Weise, melde dich bei Apps an und mehr alles mit nur einem Blick.


Weitere Informationen:
Gewicht:
970 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
19.1 cm
Breite:
26.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.058,77*
€ 2.206,81*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.089,63*
€ 2.232,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.089,09*
€ 2.237,68*
€ 5,00*
ab € 2.094,56*
€ 2.239,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.109,05*
€ 2.259,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.232,09*
€ 2.656,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.216,56*
€ 2.637,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,94*
€ 2.569,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,71*
€ 2.524,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,63*
€ 2.486,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 246,66*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.