Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM R&S UF-1060-3Y Basic License (3 Years) Email Versand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5707
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55211
EAN/GTIN:
     k.A.
Lassen Sie eine performante Security-Appliance Ihre interne Netzwerksegmentierung übernehmen. Über benutzerbasierte Regeln und Rechte, eine professionelle User-Authentifizierung und nicht zuletzt das Easy-to-use-Design unserer Oberfläche können Sie die Einhaltung des individuellen Regelwerks in Ihren verschiedenen Sicherheitszonen gewährleisten. Die Lizenz aktiviert Firewall-Funktionen der LANCOM R&S Unified Firewalls sowie kostenlosen Support und Firmwareupdates.


Highlights
  • LANCOM RundS UF Basic License
  • Lizenz zur Aktivierung der Firewall-Funktionen
  • Passend für UF-1060 Firewall
  • SSL Inspection und Content Filter
  • Inklusive Updates
  • Laufzeit: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
Frei Haus
ab € 10.211,09*
€ 10.548,18*
Frei Haus
ab € 10.211,11*
€ 10.548,19*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 10.819,40*
€ 11.157,59*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 11.324,09*
€ 11.662,79*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 13.295,86*
€ 13.633,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.548,18*
€ 12.552,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.470,79*
€ 12.460,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.277,96*
€ 12.230,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.211,09*
€ 12.151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.