Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Screen Protector iPad 10.2'' (2019-2021) Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4825
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95494
EAN/GTIN:
     5711724954948
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schützen Sie Ihr Tablet mit der Bildschirmschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag und schützt Ihr Tablet, indem es Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen Ihres Tablets zu beeinträchtigen.

Die Installation ist einfach. In der Regel reicht ein Versuch, und sollten Sie mehr brauchen, keine Sorge: Die Displayschutzfolie kann bis zu 200 Mal neu installiert werden.

Die Ultra-Wide Fit Displayschutzfolie deckt die gesamte Vorderseite Ihres Tablets ab, lässt aber noch Platz für eine Hülle und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf Ihr Display.

Highlights
  • Schützt das Display deines Geräts vor Kratzern
  • Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Goldstärke: Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
  • Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
  • Rundumschutz: Schützt das Display optimal und lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle
  • Passgenau für Apple iPad 10.2" (2021/2022)


Weitere Informationen:
Gewicht:
103.5 g
Höhe:
0.2 cm
Länge:
20.4 cm
Breite:
30.5 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,59*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,42*
€ 26,49*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.