Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3976 Herst.-Nr.: 8F3H4AA#AC3 EAN/GTIN: 0197497475814 |
| |
|
| | |
| Verwandeln Sie analoge Telefone in digitale IP-Telefone, um die Verwaltung und den Faxversand zu vereinfachen. Nutzen Sie Ihr analoges Telefon mit der Poly ATA 400-Serie weiter und profitieren Sie von den Vorteilen der VoIP-Telefonie. Highlights - Poly ATA 400 VoIP-Adapter mit offenem SIP und Netzteil
- Erweitern Sie die analogen Telefonfunktionen
- Verwaltbar über PDMS-SP und APIs
- Ein FXS-Anschluss für VoIP und Fax
- Schließen Sie ein analoges Telefon, Stromquelle und Internet für einen reibungslosen Übergang zur digitalen IP-Kommunikation an
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 376 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FXS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 59,28* | € 78,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,29* | € 78,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,74* | € 85,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 71,46* | € 93,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|