Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3607 Herst.-Nr.: CLEARDUOGALA55T EAN/GTIN: 8018080478314 |
| |
|
|  |  |
 | Transparentes Hartschalenetui mit gummierten Rändern, um Stöße zu absorbieren und einen hohen Schutzlevel für dein Smartphone zu gewährleisten. Die extrastarke und vom Militär zertifizierte Hülle schützt dein Smartphone vor Stößen und Kratzern und beeinträchtigt sein Design nicht. Highlights - Doppeltes Material: Stabiler Körper mit Gummirahmen
- Erhöhter Gummirahmen für besseren Schutz des Displays und des Kamerabereichs
- Anti-Shock: Schützt vor Stößen und Stürzen
- Funktioniert mit dem Apple MagSafe-Ladegerät und kabellosen Ladegeräten
- Hülle enthält recyceltes Material
- Passend für das Samsung Galaxy A55 5G
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 83.5 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,86* | € 19,88* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 18,86* | € 19,96* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 18,92* | € 20,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|